V5903 丸形ハンドル(六角ボルト付) マサル工業 18998236

丸形ハンドル(六角ボルト付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18998236品番V5903
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18998236
2024-05-15
用途: 水田の揚水バルブに使用
製造業

前はT字ハンドルで開閉してましたが、ハンドルを持ち歩くのが面倒で、購入しました。問題ありませんでしたが、合わない揚水バルブもありました。買う際は気を付けて下さい!

対象商品 : 18998236
2022-12-12
用途: 口径50mmのメータ回りに使用されていたスリースバルブの錆びて固定のナットだけなっていた丸ハンドルの交換にと試しに買った
その他業種

スリースバルブのメーカに純正の丸ハンドルがあるか確認したところ現在製造している規格ではないので販売していないと断られましたが,この製品を見つけて駄目で元々と思いで買ってみましたがサイズがぴったりで助かりました。新しい丸ハンドルで水も止めることも出来満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 18998236
2020-02-02
用途: 田んぼの水口バルブ
建設業・工事業

田んぼの灌水用パイプラインバルブに農機を当ててしまい破損しため、購入しました。サイズがぴったりで簡単に交換が出来て良かったです。他の田んぼのものも、だいぶ劣化が進んでるため、今度は、大量購入をしたいと思ってます。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする