- パネピタ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18998456

パネピタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(15巻)注文コード18998456品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

キッチンパネル、珪酸カルシウム板、石膏ボード等の仮固定に金属、ガラス、 各種プラスチック、木材等の接着に最適です。高性能粘着剤と特殊発泡体の組合せにより粗面・平骨面共に良好な接着力を発揮します。ノントルエンタイプで粗面粘着力、初期粘着力、低温接着性に優れた効果を発揮!

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1基材発泡ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力25N/25mm寸法(幅Wmm×長さLm)20×10適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする