CE727 カスタマイズフォントエンブレム アールエル 18998568

カスタマイズフォントエンブレム

(5件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
文字内容G
G
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O(オー)
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0(ゼロ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
内容量1個注文コード18998568品番CE727
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

クロームの輝きが魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。

仕様両面テープ付高さ(mm)20材質/仕上ABS/クロームメッキ文字内容G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18998507
2023-02-26
用途: 車のエンブレムとして
農・林・水産業

デザイン的には良いと思いますが、あと5ミリくらいの高さがあればよいと思います。車の割りに少し小さかった。

対象商品 : 18998507
2022-06-14
用途: 塗装作業
サービス業

とても使いやすかった。
また機会があれば注文します。

対象商品 : 18998674
2020-05-15
用途: カスタム時
医療・福祉・介護関連業

両面テープに不安がありましたが、しっかりとついています。

1が参考にしています
対象商品 : 18998622
2021-05-22
用途: 新車が納車されたら貼り付けます。

現在納車待ちのため、作業はまだまだ先になる予定です。

対象商品 : 18998586
2018-09-03
用途: 車用
自動車・二輪車・自転車関連業

両面テープの粘着が弱く1か月で浮いてきましたので張り替えました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする