STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 打撃めがねレンチ
打撃メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000178
品番
8-36
参考基準価格(税別)
¥36,650
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状
ストレート(打撃)
レンチサイズ(mm)
36
全長L1(mm)
195
質量(g)
684
寸法a(mm)
26
寸法b(mm)
52.4