※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.1/2-GR1 強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 19000738 5.1/2-GR1 強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 19000738

強力メガネレンチ用ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19000738 品番 5.1/2-GR1
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します

全長L(mm)460 質量(g)605 呼び寸法(mm)24-30用 サイズ(inch)1-1.3/16用 外径d(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする