※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の T型スライドハンドル
強力メガネレンチ用ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19000747
品番
5.1/2-GR2
参考基準価格(税別)
¥16,150
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
全長L(mm)
610
質量(g)
1562
呼び寸法(mm)
32-42用
サイズ(inch)
1.1/4-1.11/16用
外径d(Φmm)
22