※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.1/2-GR3 強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 19000756 5.1/2-GR3 強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 19000756

強力メガネレンチ用ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19000756 品番 5.1/2-GR3
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します

全長L(mm)760 質量(g)2820 呼び寸法(mm)46-56用 サイズ(inch)1.3/4-1.2.1/4用 外径d(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする