※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.1/2-GR4 強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 19000765 5.1/2-GR4 強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 19000765

強力メガネレンチ用ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19000765 品番 5.1/2-GR4
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します

全長L(mm)860 質量(g)3705 呼び寸法(mm)60-100用 サイズ(inch)2.3/8-3.7/8用 外径d(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする