※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12A-7/32 薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19001194 12A-7/32 薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19001194

薄口スパナ(インチ)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19001194 品番 12A-7/32
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

厚みは2〜3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。

サイズ(inch)7/32 全長L(mm)78 質量(g)6 寸法a(mm)2 寸法b(mm)12.6 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19001255
2021-10-23
用途:
BNCコネクタの組立

今までは、薄型のモンキーを使っていたが、やはりスパナの方が使いやすく便利。

対象商品:
19001273
2018-07-30
用途:
バイクのエキパイをエンジンに取り付ける為に使用します。

狭所の作業のため、出来る限りコンパクトなインチ工具が必要でした。作りもよく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする