ワールド キーボックス兼用型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19001213 品番 K-15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×205×60 ベージュ 掛数(個)15 ケース12台 材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ 箱入数1台(小箱) ホルダー数15 設置方式壁掛け・携帯兼用 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×60×415
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19001247
2026-02-26
用途:
改修工事に伴う鍵引き渡し用のキーBOXとして使用
株式会社フューモ 様 (建設業・工事業)

ホルダー数も多くキーホルダーも付属で付いていて非常に使い易かった

対象商品:
19001204
2024-03-04
用途:
新設事務所

キーBOXのカギをダイヤル式にすればよかったと、若干後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする