FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ブルーシート・UVシート類
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ブルーシート
ストロングシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
19001274
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シートの厚みが0.11mmの厚手タイプのブルーシートです。国産シートに対応したコスト重視のシート、主に土木・建築分野に広く使用されています。
用途
野積みシート(雨除け、日覆い、埃除け):農業、林業、牧畜、漁業、陸海交通運輸業、土木建設現場、工場
カバー類:農業機械、土木建築機械、漁船エンジン、ボート、トラック幌、水泳プール、テニスコートカバー
農水産業:脱穀作業シート、乾燥シート、温床用シート、果物熟成シート、灌漑および側溝用、輸入木材燻蒸用シート
カーテン:仕切り幕、風除け、鶏舎牧舎
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×2.7