UVシート #4000

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)7.2×7.2 注文コード19001439 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法7種類から選べます 他の種類を見る

シートの厚み0.26mmの超厚手タイプでメッシュ(本)14×14(超厚手#4000タイプ)紫外線に強い耐候性安定剤入のUVカットで耐候性抜群UVシルバーシートです。土木工事用、野積資材のカバー、および農業・園芸に適しています。

シルバー 厚さ(mm)0.26 材質織物:中低圧ポリエチレン/ラミネート:高圧ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 厚さ#4000 呼び寸法(縦×横)(m)7.2×7.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19001423
2021-01-04
用途:
ビニールハウスの屋根用
艸古堂 様 (卸売・小売業)

物置に使っているビニールハウスの屋根用に購入。ちょうどよいサイズで値段も手ごろです。あとは耐用年数がどのくらいあるかは使ってみないとわからないので最終的には数年後の判断になると思います。

対象商品:
19001448
2021-02-25
用途:
ビニールハウスの屋根用
艸古堂 様 (卸売・小売業)

15か月で破れました。ちょっと耐久性がなさすぎ。この値段だとこんなものなのか。安物買いの銭失いになったようだ。

1人が参考にしています
対象商品:
19001466
2020-11-01
用途:
脚立のカバーとして購入
呼吸器科川合医院 様

脚立でも雨かかって錆びたり、埃だらけになるのも嫌なので シートを巻いて 養生テープで、止めて使います。

対象商品:
19001405
2019-05-13
用途:
パイプ倉庫シート
建設業・工事業

写真もなく不安でしたが、普通の4000番のシルバーシートで商品も良い意味で普通でした。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

対象商品:
19001457
2019-01-05
用途:
物置小屋の覆い

品質が劣るのかと思っていましたが、ホームセンターや、JAで扱っているものと遜色なくて、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする