ストロングシート #2000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 19001493 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。基礎や資材全体を覆うことで、雨よけ・埃よけとしてご利用頂けます 【用途】:土木建築現場、工場での野積み、塗装ペンキのしずく受けなど様々な用途に応じてご利用下さい。

スノーホワイト(白) 厚さ(mm)0.11 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 厚さ#2000 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする