FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ブルーシート・UVシート類
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ブルーシート
Sブルーシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(8枚)
注文コード
19001658
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シートの厚み0.06mmの薄手のブルーシートです。簡易の養生等に最適です。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.06
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2