※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19001727
品番
13A-9/32
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
全長L(mm)
110
サイズ(inch)
9/32
仕様
AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
質量(g)
17
寸法b(mm)
17
寸法a1(mm)
3.9
寸法a2(mm)
6
外径d(mm)
11.3