※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13A-11/32 コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19001745 13A-11/32 コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19001745 13A-11/32 コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19001745

コンビネーションレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19001745 品番 13A-11/32
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

全長L(mm)120 サイズ(inch)11/32 仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ 質量(g)26 寸法b(mm)21 寸法a1(mm)4.5 寸法a2(mm)7 外径d(mm)13.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする