※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19001754
品番
13A-3/8
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
全長L(mm)
125
サイズ(inch)
3/8
仕様
AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
質量(g)
32
寸法b(mm)
23
寸法a1(mm)
4.8
寸法a2(mm)
7
外径d(mm)
14.3