※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19001894
品番
13A-1.1/8
参考基準価格(税別)
¥12,470
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
全長L(mm)
330
サイズ(inch)
1.1/8
仕様
AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
質量(g)
380
寸法b(mm)
64
寸法a1(mm)
8.9
寸法a2(mm)
16
外径d(mm)
41.4