曜日別特売
FASW-BR 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19001974

FASW-BR 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19001974
FASW-BR 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19001974

鉄枠調整戸車

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ丸型(U型)
車輪径(Φmm)30丸
内容量1箱(12個)注文コード19001974品番FASW-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!

タイプ丸型(U型)車輪径(Φmm)30丸材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 引戸の修理
サービス業

素人レベルの修理で他社製品との比較は出来ません。
消耗品なので扉の数が多いので、これからも使用すると思います。

対象商品 : 19001974
2020-05-20
用途: 戸車交換
製造業

B/G付なので、B/Gなしよりも明らかに動きが軽く滑らかになりました。
ウレタンのものと交換しましたが、ジュラコンでも全く問題なく静かです。
ただし、ネジ(ビス)は別売りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする