※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19002016
品番
13A-13/64
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
全長L(mm)
95
サイズ(inch)
13/64
仕様
AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
質量(g)
10
寸法b(mm)
14
寸法a1(mm)
3
寸法a2(mm)
3.2
外径d(mm)
9.8