コンビネーションレンチ(ロング)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19002086 品番 14-10
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

レンチサイズ(mm)10 全長L(mm)165 仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10° 質量(g)43 寸法t(mm)9 寸法b(mm)21 寸法a1(mm)5.5 寸法a2(mm)8 外径d(mm)14.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19002113
2024-09-11
用途:
機械のメンテナンス

スタビレーの工具は高いだけのイメージを持っていたが、手に持った瞬間から認識が変わりました。手にしっくりと馴染んで、正に手の延長という感じでした。実際に使用してもこの感覚は変らなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする