STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ (HPQ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19002393
品番
130A-9/16
参考基準価格(税別)
¥16,370
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
全長L(mm)
165
サイズ(inch)
9/16
仕様
メガネ部のオフセットは15°
質量(g)
78
寸法b(mm)
30.5
寸法a1(mm)
7
寸法a2(mm)
8.5
外径d(mm)
20.6