※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ(スプライン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19002427
品番
130ASP-12
参考基準価格(税別)
¥13,840
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
呼び寸法(mm)
12
全長L(mm)
125
サイズ(inch)
3/8
仕様
スプライン部のオフセットは15°
質量(g)
3
寸法b(mm)
20.5
寸法a1(mm)
5.2
寸法a2(mm)
7
外径d(mm)
14.8