※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ(スプライン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19002436
品番
130ASP-14
参考基準価格(税別)
¥13,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
呼び寸法(mm)
14
全長L(mm)
135
サイズ(inch)
7/16
仕様
スプライン部のオフセットは15°
質量(g)
43
寸法b(mm)
23
寸法a1(mm)
6
寸法a2(mm)
8
外径d(mm)
16.5