※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ(スプライン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19002445
品番
130ASP-16
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
呼び寸法(mm)
16
全長L(mm)
150
サイズ(inch)
1/2
仕様
スプライン部のオフセットは15°
質量(g)
59
寸法b(mm)
27
寸法a1(mm)
6.5
寸法a2(mm)
8.5
外径d(mm)
18.7