※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16-4 コンビネーションレンチ(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19002488 16-4 コンビネーションレンチ(六角) STAHLWILLE(スタビレー) 19002488

コンビネーションレンチ(六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19002488 品番 16-4
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

レンチサイズ(mm)4 全長L(mm)85 仕様メガネ部オフセット15° 質量(g)9 寸法b(mm)12.5 寸法a1(mm)3 寸法a2(mm)3.2 外径d(mm)7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする