STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19002506
品番
16-5
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
レンチサイズ(mm)
5
全長L(mm)
95
仕様
メガネ部オフセット15°
質量(g)
11
寸法b(mm)
14
寸法a1(mm)
3
寸法a2(mm)
3.2
外径d(mm)
9.8