STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002533
品番
17-9
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
9
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
150
質量(g)
49
寸法d(mm)
19.5
寸法b(mm)
18.8
寸法a1(mm)
5.3
寸法a2(mm)
7.4