STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002542
品番
17-10
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
10
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
158
質量(g)
67
寸法d(mm)
21.0
寸法b(mm)
21.7
寸法a1(mm)
5.7
寸法a2(mm)
8.4