STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002558
品番
17-11
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
11
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
165
質量(g)
73
寸法d(mm)
22.0
寸法b(mm)
23.0
寸法a1(mm)
6.1
寸法a2(mm)
8.4