STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002567
品番
17-12
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
12
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
173
質量(g)
87
寸法d(mm)
23.5
寸法b(mm)
25.2
寸法a1(mm)
6.4
寸法a2(mm)
8.4