STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002576
品番
17-13
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
13
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
182
質量(g)
99
寸法d(mm)
25.0
寸法b(mm)
26.5
寸法a1(mm)
6.6
寸法a2(mm)
8.4