STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002603
品番
17-16
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
16
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
215
質量(g)
154
寸法d(mm)
29.0
寸法b(mm)
33.4
寸法a1(mm)
7.7
寸法a2(mm)
10.0