曜日別特売
WPCL-75SG ワールド PCロングクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002604

WPCL-75SG ワールド PCロングクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002604
WPCL-75SG ワールド PCロングクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002604

ワールド PCロングクーラーキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19002604品番WPCL-75SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

樹脂製クーラーキャップです。ロングタイプで厚壁にも対応します。適合パイプ:SU管、VP管

寸法A(mm)111.5寸法B(mm)73.5寸法C(mm)86.5材質ABS樹脂寸法(mm)75シルバーグレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする