STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002612
品番
17-17
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
17
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
229
質量(g)
180
寸法d(mm)
30.5
寸法b(mm)
36.3
寸法a1(mm)
7.9
寸法a2(mm)
10.0