STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002628
品番
17-18
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
18
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
240
質量(g)
209
寸法d(mm)
32.0
寸法b(mm)
38.0
寸法a1(mm)
8.4
寸法a2(mm)
11.5