STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19002637
品番
17-19
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
レンチサイズ(mm)
19
ラチェット機構
あり
全長L(mm)
252
質量(g)
232
寸法d(mm)
34.0
寸法b(mm)
39.0
寸法a1(mm)
8.7
寸法a2(mm)
11.5