曜日別特売
WSC-100MG ワールド ステンクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002945

WSC-100MG ワールド ステンクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002945
WSC-100MG ワールド ステンクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002945
WSC-100MG ワールド ステンクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19002945

ワールド ステンクーラーキャップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)6注文コード19002945品番WSC-100MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ステンレス製のクーラースリーブキャップです。

寸法A(mm)141寸法B(mm)97寸法C(mm)50寸法D(mm)6材質ステンレスSUS304寸法(mm)100メタリックグレー(MG)
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002909
2022-02-28
用途: エアコン撤去
サンエース有限会社建設業・工事業

ステンレス製であの価格満足でした。
寸法がピッタリで作業時間が短縮できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする