STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
メガネレンチ75°(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19002978
品番
20A-3/8X7/16
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
オフセット
サイズ(inch)
3/8×7/16
全長L(mm)
200
仕様
メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
質量(g)
88
寸法t(mm)
23
寸法d1(mm)
15.8
寸法d2(mm)
17.2
寸法a1(mm)
9
寸法a2(mm)
9