メガネレンチ75°(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003005 品番 20A-19/32X11/16
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

形状オフセット サイズ(inch)19/32×11/16 全長L(mm)255 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触) 質量(g)177 寸法t(mm)27 寸法d1(mm)23.9 寸法d2(mm)25.3 寸法a1(mm)11 寸法a2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする