メガネレンチ75°(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003023 品番 20A-11/16X13/16
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

形状オフセット サイズ(inch)11/16×13/16 全長L(mm)300 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触) 質量(g)280 寸法t(mm)31 寸法d1(mm)25.3 寸法d2(mm)30.7 寸法a1(mm)12 寸法a2(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする