STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
メガネレンチ75°(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003066
品番
20A-15/16X1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
オフセット
サイズ(inch)
15/16×1
全長L(mm)
330
仕様
メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
質量(g)
419
寸法t(mm)
34
寸法d1(mm)
34.7
寸法d2(mm)
37.3
寸法a1(mm)
14
寸法a2(mm)
15