※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
メガネレンチストレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003093
品番
21-6X7
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ストレート(片頭首振り)
レンチサイズ(mm)
6×7
全長L(mm)
100
仕様
ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
質量(g)
14
寸法a(mm)
4.5
寸法d1(mm)
9.6
寸法d2(mm)
11