FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 南京錠・鍵
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ダイヤル錠
文字合わせ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
寸法E(mm)
11.8
仕様
バラ番号
注文コード
19003155
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法E・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
ロック
文字合わせ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
鉄
仕様
バラ番号
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
31.5
寸法E(mm)
11.8
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
20.7