※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
メガネレンチストレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003163
品番
21-16X17
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ストレート(片頭首振り)
レンチサイズ(mm)
16×17
全長L(mm)
170
仕様
ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
質量(g)
68
寸法a(mm)
8
寸法d1(mm)
23.8
寸法d2(mm)
25