FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 南京錠・鍵
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ダイヤル錠
文字合わせ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ダース
寸法E(mm)
12.3
仕様
開錠番号/同一キー錠No.110
注文コード
19003173
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法E・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
ロック
文字合わせ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
鉄
仕様
開錠番号/同一キー錠No.110
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
28.8
寸法E(mm)
12.3
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
19.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19003173
-
19003146
-
文字合わせ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1ダース
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました