※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
メガネレンチストレート
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003242
品番
21-27X32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ストレート(片頭首振り)
レンチサイズ(mm)
27×32
全長L(mm)
320
仕様
ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
質量(g)
283
寸法a(mm)
12
寸法d1(mm)
38.5
寸法d2(mm)
45.5