STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
ヘクスローブメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003294
品番
21TX-E14XE18
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ストレート
全長L(mm)
185
仕様
ストレートタイプ
サイズ
E14×E18
質量(g)
71
寸法d1(mm)
17.8
寸法d2(mm)
22.5
寸法a1(mm)
8
寸法a2(mm)
9.5