※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
ロングメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003346
品番
220-10X11
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
形状
オフセット
レンチサイズ(mm)
10×11
全長L(mm)
250
仕様
AS-drive(面接触)
質量(g)
80
寸法d1(mm)
15.5
寸法d2(mm)
16.7
寸法a1(mm)
8
寸法a2(mm)
8.7