ロングメガネレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003416 品番 220A-7/32X1/4
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。

形状オフセット サイズ(inch)7/32×1/4 全長L(mm)184 質量(g)29 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)9.9 寸法a1(mm)5.3 寸法a2(mm)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする